Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 5792141

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229320

Réf. Sonepar

00553322932

Réf. Fournisseur

5792141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792141

De la gamme de produit : Encastrés leds