Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 5792841

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673228934

Réf. Sonepar

00553322893

Réf. Fournisseur

5792841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5792841

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot