Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 5793931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673026325
Réf. Sonepar
00553302632
Réf. Fournisseur
5793931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5793931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 39w 5450lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


