Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5795041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007935
Réf. Sonepar
00553795041
Réf. Fournisseur
5795041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5795041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 40w 4562lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


