Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE - 5794731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229627

Réf. Sonepar

00553322962

Réf. Fournisseur

5794731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5794731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 45w 6145lm 3000°k 28° blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot