Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE - 5795741

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026417

Réf. Sonepar

00553302641

Réf. Fournisseur

5795741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5795741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc80 45w 6451lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot