Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5651341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673231330
Réf. Sonepar
00553323133
Réf. Fournisseur
5651341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5651341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


