Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 5652131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673232351
Réf. Sonepar
00553323235
Réf. Fournisseur
5652131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


