Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE - 5652151

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232412

Réf. Sonepar

00553323241

Réf. Fournisseur

5652151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652151

De la gamme de produit : Encastrés leds