Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 5652731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673231484

Réf. Sonepar

00553323148

Réf. Fournisseur

5652731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652731

De la gamme de produit : Encastrés leds