Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 5652851

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2983...2983 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232023

Réf. Sonepar

00553323202

Réf. Fournisseur

5652851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2983...2983 lm

DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5652851

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot