Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 5654441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673232658
Réf. Sonepar
00553323265
Réf. Fournisseur
5654441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


