Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE - 5654231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673232535
Réf. Sonepar
00553323253
Réf. Fournisseur
5654231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


