Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 5654051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673231637
Réf. Sonepar
00553323163
Réf. Fournisseur
5654051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


