Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 5654241

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2847 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232566

Réf. Sonepar

00553323256

Réf. Fournisseur

5654241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2847 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot