Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 5654741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673232719
Réf. Sonepar
00553323271
Réf. Fournisseur
5654741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5654741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc80 dali 45w 6451lm 4000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


