Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE - 5621431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230227
Réf. Sonepar
00553323022
Réf. Fournisseur
5621431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5621431
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


