Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 5621951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673229832
Réf. Sonepar
00553322983
Réf. Fournisseur
5621951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5621951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


