Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE - 5622751

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673229924

Réf. Sonepar

00553322992

Réf. Fournisseur

5622751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5622751

De la gamme de produit : Encastrés leds