Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 5622841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230432
Réf. Sonepar
00553323043
Réf. Fournisseur
5622841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5622841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


