Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE - 5623951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230104
Réf. Sonepar
00553323010
Réf. Fournisseur
5623951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5623951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


