Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 5624441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673231156
Réf. Sonepar
00553323115
Réf. Fournisseur
5624441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


