Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 5624141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673230524
Réf. Sonepar
00553323052
Réf. Fournisseur
5624141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


