Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE - 5624551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230197
Réf. Sonepar
00553323019
Réf. Fournisseur
5624551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624551
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


