Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE - 5624541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230166
Réf. Sonepar
00553323016
Réf. Fournisseur
5624541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5624541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


