Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 5691541

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233853

Réf. Sonepar

00553323385

Réf. Fournisseur

5691541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5691541

De la gamme de produit : Encastrés leds