Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5691941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673232863
Réf. Sonepar
00553323286
Réf. Fournisseur
5691941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


