Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 5692731

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232924

Réf. Sonepar

00553323292

Réf. Fournisseur

5692731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5692731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc irc90 dali 27w 2685lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot