Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 5692741

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673232955

Réf. Sonepar

00553323295

Réf. Fournisseur

5692741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5692741

De la gamme de produit : Encastrés leds