Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE - 5693951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673233167
Réf. Sonepar
00553323316
Réf. Fournisseur
5693951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5693951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


