Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE - 5694451

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234249

Réf. Sonepar

00553323424

Réf. Fournisseur

5694451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694451

De la gamme de produit : Encastrés leds