Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE - 5694151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673233617
Réf. Sonepar
00553323361
Réf. Fournisseur
5694151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


