Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BASE BLANCHE - 579B141

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234423

Réf. Sonepar

00553323442

Réf. Fournisseur

579B141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 579B141

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot