Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BASE BLANCHE - 579B221

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° - BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234454

Réf. Sonepar

00553323445

Réf. Fournisseur

579B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 579B221

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.blanc led boulangerie ø 21 45w 4855lm 28° - blanc

Les atouts de l'article :

  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot