Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE BLANCHE - 579B241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234515
Réf. Sonepar
00553323451
Réf. Fournisseur
579B241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 579B241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


