Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BASE BLANCHE - 579TE31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234751
Réf. Sonepar
00553323475
Réf. Fournisseur
579TE31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.BLANC LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° - BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 579TE31
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


