Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC - 5801331

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234904

Réf. Sonepar

00553323490

Réf. Fournisseur

5801331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5801331

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot