Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 5801432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673235574
Réf. Sonepar
00553323557
Réf. Fournisseur
5801432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


