Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 5801341

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234935

Réf. Sonepar

00553302025

Réf. Fournisseur

5801341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5801341

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot