Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC - 5801441

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235598

Réf. Sonepar

00553323559

Réf. Fournisseur

5801441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5801441

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc80 13w 1774lm 4000°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie