Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 5802131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673235659
Réf. Sonepar
00553323565
Réf. Fournisseur
5802131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


