Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 5802251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673235239
Réf. Sonepar
00553323523
Réf. Fournisseur
5802251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


