Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS - 5802835

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235284

Réf. Sonepar

00553323528

Réf. Fournisseur

5802835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802835

De la gamme de produit : Encastrés leds