Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° NOIR - 5802952

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235819

Réf. Sonepar

00553323581

Réf. Fournisseur

5802952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5802952

De la gamme de produit : Encastrés leds