Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS - 5804135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673235376
Réf. Sonepar
00553323537
Réf. Fournisseur
5804135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


