Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 5805032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673008093
Réf. Sonepar
00553805032
Réf. Fournisseur
5805032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5805032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 40w 4344lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


