Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 5804251

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2814 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673235895

Réf. Sonepar

00553323589

Réf. Fournisseur

5804251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2814 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5804251

De la gamme de produit : Encastrés leds