Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 5804245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673235888
Réf. Sonepar
00553323588
Réf. Fournisseur
5804245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


