Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 5805731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673026561
Réf. Sonepar
00553302656
Réf. Fournisseur
5805731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5805731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 45w 6145lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


