Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 5805732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673026578
Réf. Sonepar
00553302657
Réf. Fournisseur
5805732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5805732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.brillant irc80 45w 6145lm 3000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.